エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64246168
品番
EA966MA-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:308●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/60、L/220、A/60、J/170、N/17、N1/27、H1/23、H2/116、H5/122、B/52、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方