ソフラグランゼ 30cm幅

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64246220 品番040630
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安心感のある厚手生地の術後伸縮腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
幅広のため、術後の患部をしっかり保護します。

仕様●サイズ:フリー●規格:30cm幅●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●胴廻り:80cm〜120cm アズワン品番67-2386-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする