サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64247017
品番
SNMG120408MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.7938●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-1105
アズワン品番
65-8241-15