KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596

 

KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596
KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596
KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596
KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596
KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596
KB-652 中性洗剤用スティック まめいた 64247596

中性洗剤用スティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード64247596品番KB-652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

換気扇・シロッコファン・ガスコンロ・レンジのギトギト・ベトつき・ヌルヌル油汚れのお掃除に。凸凹繊維でかき出す!空気含みが良く泡立ち抜群!中性洗剤用。洗剤と一緒に使って、より効果的。こすれるヘラ付き。取り替え用シート付き。日本製。

用途
キッチン 掃除用 柄付きブラシ クリーナー
セット内容本体、スペアシート1枚材質ハンドル/ABS樹脂、スポンジシート/ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)約25×20×185耐熱温度(℃)80
注意
※洗剤は付属しません。
※洗う物に中性洗剤を付け、あるいは中性洗剤を含んだ水に漬け置きをした後、本製品で気になる部分をこすってください。
※汚れがひどい場合は、さらに洗剤を使っていただき、上記のことを繰り返してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする