スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64247937 品番M125-1DS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。

用途
工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34〜127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37〜42cm)、冷房ダクト用エルボ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様エアーフィルター:脱着式 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18〜45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※電源は直接コンセントからとってください。(電源回路は必ずエアコン専用としてください。)
※やむを得ず延長コードを使用するときは、延長コードの断面積が2.0mm2以上のものを15m以内で使用してください。

※サービスカバーの左横のアースネジにアース線(別売)を取付けてください。
※切削油などの立ち込める場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※水にかかる場所での使用は故障の原因になります。
※用途以外の使用はしないでください。
※付属品の一部につきましては、開梱した際に製品の下に発砲スチロールがあり、その発泡スチロールの下に入っております。
※スポットクーラーはフロン排出抑制法「第一種特定製品」になります。管理者(所有者)または使用ユーザーはフロンの排出を抑制し、環境保護に貢献することが求められています。具体的な手続きや詳細については、環境省・経済産業省の法令に基づくガイドラインを参考にしてください。
※廃棄する場合は専門の回収業者(登録制)に委託して適切な処理が必要です。
※お客様ご自身の負担により冷媒の回収・運搬・廃棄費用が必要になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
精米工場内で使用しています
卸売・小売業

設置は置いて電源コードをつなぐだけです。排気管を設置場所近くの窓から出すようにしています。スイッチはロータリー式で、送風弱・送風強、切、冷房強、冷房弱、切、となっておりシンプルです。風量は、弱でもかなり強く、冷房もシッカリ冷えます。音はそれなりにします。割引クーポンを利用しましたので、価格も他社同クラス機種と比較しても安価でした。満足しています。

1人が参考にしています
2025-07-11
用途:
工場作業時

工場で作業する方に頼まれたので使用感は分かりませんが・・他メーカーは軒並み欠品で困っていたところ、注文時1564台も在庫があり、その上チラシ特価で購入することができました。7/9に発注7/11到着!梅雨明け前に入手でき大変助かりました。省ドレンタイプという事なので期待をこめて★

対象商品:
07771709
2025-07-28
用途:
機械修理作業時

塗装用30m3のブースで冷気を入れて利用、工場内が36°の時にブース内は30°とマイナス6°でした。直接冷風を受けるのであれば最高です。
弱と強の切り替えが有りますが、弱でも電力消費が高く、使用が重なるとブレーカーが落ちてしまいました。弱がもう少し省電力でも良いかと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
07771709
2025-08-05
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内の暑さに耐えかねて購入。とても涼しく作業出来るようになりました。よく冷える良いクーラーです。

対象商品:
07771709
2025-04-29
用途:
厨房作業
麺家かもん 様 (飲食業)

思ってた以上の風力で驚きました。弱でも大丈夫そうです。これから暑い夏がやってくるので今年はこのスポットクーラーで乗り切れそうです。

7人が参考にしています
2025-06-30
用途:
お客様が外で待ってる時に使用
東和産業株式会社 様

屋外で暑さから逃れられない時に少しでもと思い購入しました。
風力・温度共に屋外では満足いくものでした。

4人が参考にしています
2025-07-21
用途:
自動車整備工場用
自動車・二輪車・自転車関連業

この酷暑の中工場のエアコンが故障した為急遽購入しました。他社より圧倒的に安く現場メカニック及び現場PC冷却に大活躍しています。電気代がいくらになるかやや不安があります。

1人が参考にしています
対象商品:
07771709
2025-07-19
用途:
店舗外での野菜や花の詰め込み作業
JA京都やましろ 様 (金融・保険業)

商品は満足していますが、首振りにすれば良かったかと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする