非導電性メジャー グラスコンベックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64248165 品番GC-30NP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ
軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計
作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ
過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤
しっかり引っかかる!改良された先端フック
高精度!JIS1級相当の目盛り

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 目盛仕様メートル JIS規格JIS1級 材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティング ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80 耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
注意
※耐電圧試験は25kvまでしかテストしていませんので電圧25kv以上では使用しないでください。
※水は電気を伝えますので、雨天での作業、またはテープに水が付着した状態では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする