コードレススピーカー US18DA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64248208 品番US18DA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステレオスピーカが奏でる、迫力の重低音と伸びのある高音域
複数のスピーカにより、迫力の重低音、伸びのある高音域、高音質なステレオ音声を実現しました。
パッシブラジエータ:他のスピーカの低音を増幅し、迫力のある重低音を表現します。
低音・高音用EQ(イコライザ)付で、好みの音質へ調整可能
Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生
AUX入力端子付でBluetooth(R)非搭載機器も再生可能
スマートフォンなどの充電が可能
安心の防じん・防滴仕様 IP54
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) バッテリー電圧(V)14.4/18(スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)) 付属品ACアダプタ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【EQ設定】BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階 質量(kg)2.8(蓄電池・標準付属品除く) 電源(V)14.4 / 18 スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)、家庭用電源:AC 100、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) 最大出力(W)10×2 音量30段階 連続使用時間(時間)BSL1860:約40(音量15、EQ3、USB充電なしの場合) 接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)、AUX IN端子:3.5mm(音声) スピーカーパッシブラジエータ:93mm×1個、ミッドレンジ:78mm×2個、ツイータ:31mm×2個 アズワン品番65-0294-39 Bluetooth標準規格Ver.4.0 プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、Class 2、SCMS-T 対応 変調方式FHSS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)234×255×222 周波数帯域(GHz)2.4帯(2400〜24835)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする