コネクタ付きコイルチューブ PNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64248514 品番PN-2202
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,222
販売価格(税別)
41,111

SAM 溶接機支援換気ホースは、ねじり、炭化水素、溶剤に対する優れた耐性を備えています。衝撃や摩耗に対する優れた耐性があります。ねじれ耐性に優れています 形状の最初の回復 炭化水素及び溶剤に対する耐性があります

仕様●メーカーシリーズ:PN●カラー:青●最大動作の長さ:8m●チューブ外径:6.5mm●材質:ポリウレタン●コード番号:221-2405 アズワン品番65-7973-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする