セキスイ
セキスイの 袋・ラッピング用品
セキスイの 包装紙
セキスイの 柄入り
リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
64248978
品番
RP5376【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,862
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
古紙
用途
梱包時の緩衝材として
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
819-9228
長さ(mm)
765
幅(mm)
538
質量(kg)
10.5
注意
※紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。
※古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。
※寸法は多少の誤差が生じます。