king(撮影・写真用品)
フォールドスマホスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64249048
品番
FSS-STD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
脚部を展開して卓上で使用、脚部を閉じた状態で掴み簡易グリップとしての使用など、多用途に使えるスマホスタンドです。
用途
スマートフォンスタンド
材質
アルミ合金
質量(g)
150
対応機種
幅:7.3cm~10.3cm
折りたたみ寸法(mm)
38×28×80