エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64250158
品番
EA354HD-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
仕様
●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番
65-9253-09