T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64250648 品番DNMX150608WMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る

連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:WMX●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5509 アズワン品番65-8191-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする