高速整流ダイオード 1000V/0.2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64250666 品番ES-1
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
仕様●VRM:400V●IF:0.7A●IFSM:30A●VF:2.5V●trr:1.5μs●IR:10μA●H・IR:200μA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:NO アズワン品番67-0475-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする