※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTLFS-50-M10-A4-HD スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64251584 KTLFS-50-M10-A4-HD スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64251584 KTLFS-50-M10-A4-HD スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64251584

スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M10 寸法D(mm)50 注文コード64251584 品番KTLFS-50-M10-A4-HD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法M・寸法Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃〜150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨

寸法d(mm)21 寸法D(mm)50 寸法d1(mm)21.8 寸法H(mm)34 寸法Lf(mm)18 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法s(mm)17 ねじピッチ1.5 適合カラーFSRN-21-17-2-HD ねじ規格並目 材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする