サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RG16UN01Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64251680
品番
266RG16UN01F240E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:24●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5502
アズワン品番
65-8134-23