曜日別特売
FTE-125-01-G-DV-ES-A ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC 64251847

ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(27個)注文コード64251847品番FTE-125-01-G-DV-ES-A
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1394アズワン品番65-7629-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする