電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64251856 品番6GK1907-0DC10-6AA3
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります

仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205 アズワン品番65-7533-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする