曜日別特売
KSCH-50-M10-K ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCH-50-M10-K ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252519
KSCH-50-M10-K ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252519
KSCH-50-M10-K ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252519

ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個M並目M10注文コード64252519品番KSCH-50-M10-K
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)3.2寸法D(mm)50寸法h(mm)3.9寸法H(mm)30寸法Lf(mm)18寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)29.6寸法s(mm)17タイプボールチェーンつきねじピッチ1.5ねじ規格並目材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)SUS301相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする