サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64252687
品番
TNMG160412KRR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
395
種類から選べます
他の種類を見る
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KRR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-5681
アズワン品番
65-8257-55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。