※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64253177 品番PHE L050NR
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様●ボア:27.5mm●外径:27.5mm●長さ:12mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:3.51Nm●コード番号:231-2039 アズワン品番65-7916-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする