Hood 16/25pole PG16 stud

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64253527 品番C146 10G016 500 4
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。ねじサイズ: PG16

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG16●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8689 アズワン品番65-7540-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする