HDMIケーブル 長さ:150mm コネクタ A:メス コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:HDMI●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニHDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:150mm●外被色:黒●HDMIバージョン:High Speed●コード番号:197-3420 注文コード64256835 品番11.04.5586-10
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Roline 高速イーサネット対応ケーブルには、オーディオリターンチャンネルがあります。3Dで、主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義シールド性能を向上させた高品質ケーブル HDMIイーサネットチャンネル

仕様●CN1:HDMI●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニHDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:150mm●外被色:黒●HDMIバージョン:High Speed●コード番号:197-3420 アズワン品番65-7445-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする