※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBDS-50-M10-12-S-55-SI ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64257279 FGBDS-50-M10-12-S-55-SI ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64257279 FGBDS-50-M10-12-S-55-SI ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64257279

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M10 寸法D(mm)50 注文コード64257279 品番FGBDS-50-M10-12-S-55-SI
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はM並目・寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
片側おねじタイプ。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
耐熱性・耐老化性にすぐれています。
耐熱温度:200℃

寸法d(mm)32 寸法D(mm)50 寸法H(mm)43 寸法Lm(mm)12 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法t(mm)2 ねじピッチ1.5 ばね定数(N/mm)148 最大たわみ量(mm)10.7 最大荷重(N)1580 ねじ規格並目 材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする