8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
64258138
品番
ESQ-132-12-S-D
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(6個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1310
アズワン品番
65-7625-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表