サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64258689
品番
TCMT110312KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。中程度の加工条件に使用します。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.54●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3394
アズワン品番
65-8252-51
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。