三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 制御機器・PLC・リレー
三菱電機エンジニアリングの PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機エンジニアリングの PLCその他関連用品
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A
タイプ
変換アダプタ
形名
更新前ユニット(例):AX80、更新後ユニット(例):QX80
注文コード
64259555
品番
ERNT-AQTX80
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・形名
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
適合機種
(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A
質量(g)
115
タイプ
変換アダプタ
外形寸法(mm)
204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
ユニット種別
シーケンサ:入力ユニット
形名
更新前ユニット(例):AX80、更新後ユニット(例):QX80
端子台
置換え前(端子台20点):AX80/AX80-UL、置換え後(端子台18点):QX80
スロット
1スロットタイプ
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。