ERNT-AQTX41 MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング 64259573

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-Aタイプ変換アダプタ形名更新前ユニット(例):AX41、更新後ユニット(例):QX41注文コード64259573品番ERNT-AQTX41
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。

適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A質量(g)105タイプ変換アダプタ外形寸法(mm)204×31×27.4(幅×高さ×奥行)ユニット種別シーケンサ:入力ユニット形名更新前ユニット(例):AX41、更新後ユニット(例):QX41端子台置換え前(端子台38点):AX41/AX41-UL、置換え後(コネクタ40P):QX41/QX41-S2/QX71、置換え前(端子台38点):AX31-S1、置換え後(コネクタ40P):QX41/QX41-S2、置換え前(端子台38点):AX41-S1置換え後(コネクタ40P):QX41-S1、置換え前(端子台38点):AX71、置換え後(コネクタ40P):QX71スロット1スロットタイプ
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする