THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64259574
品番
SR20V1SS(GK)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SR-V リニアキャリッジ
THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007
アズワン品番
65-8049-45