MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A タイプ変換アダプタ 形名更新前ユニット(例):A68AD、更新後ユニット(例):Q68ADV 注文コード64259853 品番ERNT-AQT68AD
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合機種・タイプ・形名など39種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。

適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A 質量(g)115 タイプ変換アダプタ 外形寸法(mm)204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行) ユニット種別シーケンサ:アナログユニット 形名更新前ユニット(例):A68AD、更新後ユニット(例):Q68ADV 端子台置換え前(端子台38点):A68AD(電圧入力)、置換え後(端子台18点):Q68ADV、置換え前(端子台38点):A68AD(電流入力)、置換え後(端子台18点):Q68ADI、置換え前(端子台38点):A68AD-S2(電圧入力)、置換え後(端子台18点):Q68ADV、置換え前(端子台38点):A68AD-S2(電流入力)、置換え後(端子台18点):Q68ADI スロット1スロットタイプ
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする