適合機種(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A
質量(g)130
タイプ変換アダプタ
外形寸法(mm)204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
ユニット種別シーケンサ:アナログユニット
形名更新前ユニット(例):A62DA、更新後ユニット(例):Q62DAN
端子台置換え前(端子台20点):A62DA/A62DA-S1、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60DA4、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q62DAN
スロット1スロットタイプ