適合機種(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A質量(g)970タイプベースアダプタ外形寸法(mm)480×240×11.8(幅×高さ×奥行)ユニット種別シーケンサ:ベースユニット形名更新前ユニット(例):A38B、更新後ユニット(例):Q38B端子台置換え前 : A38B、A38B-UL、A38HB、A38HBEU、A38B-E、置換え後 : R312B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR12F/置換え前:A38B、A38B-UL、A38HB、A38HBEU、A38B-E、置換え後 : R38B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR8F/置換え前 : A38B、A38B-UL、A38HB、A38HBEU、A38B-E、置換え後 :R310B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR10F3/置換え前 : A38B、A38B-UL、A38HB、A38HBEU、A38B-E、置換え後 : Q312B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF12、ERNT-AQF8/置換え前 : A38B、A38B-UL、A38HB、A38HBEU、A38B-E、置換え後 : Q38B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF8スロット-