ERNT-AQB62 MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング 64260158

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A、他社PLCタイプベースアダプタ形名更新前ユニット(例):A62B、更新後ユニット(例):Q63B注文コード64260158品番ERNT-AQB62
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。

適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A、他社PLC質量(g)650タイプベースアダプタ外形寸法(mm)238×240×11.8(幅×高さ×奥行)ユニット種別シーケンサ:ベースユニット形名更新前ユニット(例):A62B、更新後ユニット(例):Q63B端子台置換え前 : A62B、置換え後 : Q63B、Q52B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF3/置換え前 : JW-4BU、置換え後 : Q63B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF3/置換え前 :JRMSI-MB22S3、置換え後 : Q63B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF3スロット-
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする