MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A、他社PLC タイプベースアダプタ 形名更新前ユニット(例):A52B、更新後ユニット(例):Q52B 注文コード64260176 品番ERNT-AQB52
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合機種・タイプ・形名など39種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。

適合機種(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A、他社PLC 質量(g)505 タイプベースアダプタ 外形寸法(mm)183×240×11.8(幅×高さ×奥行) ユニット種別シーケンサ:ベースユニット 形名更新前ユニット(例):A52B、更新後ユニット(例):Q52B 端子台置換え前 : A52B、置換え後 : Q52B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF3/置換え前 : JW-4BU、置換え後 : Q52B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF3/置換え前 : JRMSI-MB22S3、置換え後 : Q52B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF3 スロット-
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする