画像準備中

三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64260316 品番DG2BK1TB-D
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。
ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。
制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。
表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。
スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。

用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。 取付方式DINレール 適合規格CE,UL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×53×35.2 端子間ピッチ(mm)3.5 接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50 配線方式シンクタイプ 端子数端子17点 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする