AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1.
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64260658
品番
C146 21R024 550 1
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8730
アズワン品番
65-7541-29