※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 60歯 2.5mmピッチ ボア18mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64260868
品番
60-0 16 T2,5
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:60●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2832
アズワン品番
65-7868-78