サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●BS:1.0●RE:5.0●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1243
注文コード
64261184
品番
R390180650HPL
参考基準価格(税別)
¥37,730
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●BS:1.0●RE:5.0●W1:11.0●LE:15.4●S:6.33●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1243
アズワン品番
65-8231-36