同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64261814 品番2016504-1
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

AMP SMA インターフェイス付き TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:バヨネット 動作周波数: 6 GHz

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7118 アズワン品番65-7611-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする