※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-突切りバイト インサート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
なし[N]
コーティング
AC830P
注文コード
64264019
品番
WCFN2-GG AC830P
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーティング
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汎用
勝手
なし[N]
コーティング
AC830P
適合ホルダ
STFH○○-2、STFSR/L○○○○-2、WCFH○○-2、WCFSR/L○○○○-2
FIG
1
刃幅CW(mm)
2.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。