画像準備中

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.24●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WK●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:362-7217 注文コード64264718 品番TCGX110204LWK
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・コーナーR・材質など441種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。

仕様●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.24●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WK●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:362-7217 アズワン品番65-8249-95
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする