※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
切刃長さ(mm)
19.5
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
64265096
品番
AOMT170504PEER-H ACS1000
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強断続加工・高硬度材
用途
重切削
形状
平行四辺形[A]
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
切刃長さ(mm)
19.5
精度
M
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーティング
ACS1000
みぞ穴
T
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
0.4
加工内容
平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
インサート厚さ(mm)
5.5
頂角(°)
85
逃げ角(°)
特殊・20(さらい刃)
注意
※画像は代表画像を使用しています。