基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 13個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード64265470 品番LTMM-120-02-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2Samtec LTMM シリーズはシュラウド付き基板用ヘッダです。50 ピンまでのブラインドかん合用途に使用できます。スルーホール終端と表面実装終端の両方を用意しています 向き:垂直、ライトアングル

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0356 アズワン品番65-7512-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする