※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
スミボロン ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64265611
品番
BNBP2R030-0204 BN350
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ショート
仕様
CBN/ボール
材質
BN350
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
被削材
プレハードン鋼・高硬度鋼45〜55HRC・高硬度鋼55〜60HRC・高硬度鋼60〜65HRC
首径(mm)
0.57
記号
シャンク径公差:h6
刃径公差(mm)
A:-0.01、B:+0.01
公差A(mm)
ボール半径:-0.005
公差B(mm)
ボール半径:+0.005
外径(mm)
0.6
シャンク径(mm)
4
加工内容
隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎
半径(Φmm)
コーナ・ボール:0.3
FIG
1
首下長LU(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。