ZB5AW13 押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック 64265750

押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64265750品番ZB5AW13
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IEC、JIS
UL、CSA
スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド
XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。
スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能

仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66、IP69K●コード番号:817-4907アズワン品番65-7825-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする