FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの モンキーレンチ
絶縁アジャスタブルレンチ 113シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64267256
品番
113.10TAVSE
参考基準価格(税別)
¥18,230
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フィンガーストップ付きモデルです。
絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様
●最大口開き(mm):30●全長(mm):260●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-4119
アズワン品番
67-2279-16