※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
左[L]
材質
T1500A
注文コード
64267327
品番
TGAL3130E T1500A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーティング・材質
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-溝入れバイトGWC型です。
材質
T1500A
勝手
左[L]
適合ヘッド
APM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J
適合バイト
1
コーナー半径(mm)
0.2
すくい角(°)
5(外径溝入れ用),-4(内径溝入れ用)
最大加工深さ(mm)
2.0(外径),1.5(内径)
インサート厚さ(mm)
3.18
刃幅CW(mm)
1.30
内接円IC(mm)
9.525
注意
※インサートとホルダの適合番号は同一の組み合わせでご使用ください。APM型用交換式ヘッドでもご使用いただけます。
※SEC-溝入れバイトGWC型でもご使用いただけます。
※右勝手(R)の画像を使用しています。