※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手左[L] 材質T1500A 注文コード64267361 品番TGAL3300E T1500A
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・コーティング・材質など74種類から選べます 他の種類を見る

SEC-溝入れバイトGWC型です。

材質T1500A 勝手左[L] 適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J 適合バイト1 コーナー半径(mm)0.2 すくい角(°)5(外径溝入れ用),-4(内径溝入れ用) 最大加工深さ(mm)2.5(外径),2.0(内径) インサート厚さ(mm)3.18 刃幅CW(mm)3.00 内接円IC(mm)9.525
注意
※インサートとホルダの適合番号は同一の組み合わせでご使用ください。APM型用交換式ヘッドでもご使用いただけます。
※SEC-溝入れバイトGWC型でもご使用いただけます。
※右勝手(R)の画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする