※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)40
寸法Dw(mm)20
色(本体)RD
注文コード64267754
品番LHM-5-40-LW20-RD
参考基準価格(税別)¥1,110
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・寸法Dw・色など120種類から選べます
他の種類を見る
平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。