ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
モスグリーン 151-61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64267798
品番
151-61-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,930
再生ポリエステルタフタを使用し、環境に配慮した防寒シリーズです。用途:作業全般。
仕様
撥水加工
材質
ポリエステル100%
色
モスグリーン
サイズ
S
番号
コード:350-5737
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
81
アズワン品番
65-8354-63