Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64268970 品番1636334
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

HEAVYCON ADVANCE 及び HEAVYCON タイプ B16 / B32 用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、12+2 + PE というポジション数のピンを備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0129 アズワン品番65-7526-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする